曜日別特売

8882 ツータックスラックス(秋冬用)

8882 ツータックスラックス(秋冬用) - ジーベック8882 ツータックスラックス(秋冬用) - ジーベック8882 ツータックスラックス(秋冬用) - ジーベック8882 ツータックスラックス(秋冬用) - ジーベック8882 ツータックスラックス(秋冬用) - ジーベック8882 ツータックスラックス(秋冬用) - ジーベック
(2件のレビュー)

汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。

仕様
左後フラップポケット
両脇ポケットパイピング
コインポケット
混率(%)
ポリエステル80
綿20
股下(cm)80種別ツータックスラックス材質ストレッチギャバシリーズ8800/8890シリーズ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全56種類を絞り込む
サイズ
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
345523148882Eコン70
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345523238882Eコン73
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345523328882Eコン76
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345523418882Eコン79
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345523578882Eコン82
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345523668882Eコン85
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345523758882Eコン88
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345523848882Eコン91
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345523938882Eコン95
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345524028882Eコン100
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345524118882Eコン105
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345524278882Eコン110
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345524368882Eコン115
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345524458882Eコン120
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345524548882Eシルバーグレー70
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345524638882Eシルバーグレー73
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345524728882Eシルバーグレー76
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345524818882Eシルバーグレー79
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345524978882Eシルバーグレー82
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345525068882Eシルバーグレー85
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345525158882Eシルバーグレー88
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345525248882Eシルバーグレー91
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345525338882Eシルバーグレー95
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345525428882Eシルバーグレー100
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345525518882Eシルバーグレー105
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345525678882Eシルバーグレー110
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345525768882Eシルバーグレー115
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345525858882Eシルバーグレー120
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345525948882Eモスグリーン70
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345526038882Eモスグリーン73
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345526128882Eモスグリーン76
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345526218882Eモスグリーン79
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345526378882Eモスグリーン82
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345526468882Eモスグリーン85
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345526558882Eモスグリーン88
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345526648882Eモスグリーン91
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345526738882Eモスグリーン95
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345526828882Eモスグリーン100
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345526918882Eモスグリーン105
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345527078882Eモスグリーン110
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345527168882Eモスグリーン115
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345527258882Eモスグリーン120
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345527348882Eクロ70
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345527438882Eクロ73
8,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
345527528882Eクロ76
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345527618882Eクロ79
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345527778882Eクロ82
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345527868882Eクロ85
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345527958882Eクロ88
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
345528048882Eクロ91
8,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34552497
2019-09-18
用途: 大工現場
田中大工店建設業・工事業

こちらを愛用しています。近くの作業着屋さんで購入していましたが取り扱いがなくなり困っておりました。愛用しだすと、フィット感など抜群でもうかれこれ・・・20本以上はいています。これからもなくならないでほしいです。

対象商品 : 34552357
2018-03-30
用途: 印刷業 職場と普段着
製造業

10年以上20本は使用しています。これしか買いません。ポケットの中の小さいポケットは、私としてはいりません。ポケットの中が擦れやすいので生地をもう少し厚い生地にしてもらいたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする