曜日別特売

塩ビスリーブ用水返板

塩ビスリーブ用水返板 - ACE(エース)塩ビスリーブ用水返板 - ACE(エース)塩ビスリーブ用水返板 - ACE(エース)塩ビスリーブ用水返板 - ACE(エース)塩ビスリーブ用水返板 - ACE(エース)塩ビスリーブ用水返板 - ACE(エース)塩ビスリーブ用水返板 - ACE(エース)塩ビスリーブ用水返板 - ACE(エース)
(1件のレビュー)
材質ABSグレー内容量1個
注意
※適用パイプにご注意ください。
全7種類を絞り込む
適合パイプ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3361966150242.51215SU50(内径50×外径54)
オープン
66
73(税込)
3日以内出荷
返品不可
33619677673571615VU65(内径67×外径76)
オープン
66
73(税込)
当日出荷
33619686755631715SU75(内径75×外径80)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
33619695835732215VU75(内径83×外径89)
オープン
85
94(税込)
当日出荷
336197041006872515SU100(内径100×外径106)
オープン
139
153(税込)
当日出荷
336197131076822015VU100(内径107×外径114)
140
139
153(税込)
当日出荷
336197228635・8645151344014.5エース150(内径152×外径160)
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33619704
2018-02-10
用途: 住宅の通気パイプに使用いています
建設業・工事業

現場が進む中、注文して早く送ってくれるので助かっています。
これからも利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする