曜日別特売

自在パイプ(先端ねじ付)

自在パイプ(先端ねじ付) - TOTO自在パイプ(先端ねじ付) - TOTO自在パイプ(先端ねじ付) - TOTO自在パイプ(先端ねじ付) - TOTO自在パイプ(先端ねじ付) - TOTO
(3件のレビュー)
ねじ径先端/W22山20種別袋ナット式接続ねじ先端:W22山20取付外径(Φmm)16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33729105THY208A170
4,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
33729114THY208AL220
4,550
3,898
4,288(税込)
当日出荷
33729123THY208ALL300
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33729114
2022-03-25
用途: 洗面所で使用
卸売・小売業

キッチンシャワーを取り付けるために購入しましたが、バッチリ合い、とてもよかったです。

対象商品 : 33729105
2018-09-21
用途: 蛇口取り換え
牧野農・林・水産業

非常にしっかりとした物で、安心して作業できました。

対象商品 : 33729123
2018-06-05
用途: 水栓の補修用として
医療・福祉・介護関連業

メーカー純正品でもあり、特に不都合などはありません。ホームセンターで置いてなかったり在庫切れの場合でもすぐ入手できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする