曜日別特売

自在パイプ(キャップ付)

自在パイプ(キャップ付) - TOTO自在パイプ(キャップ付) - TOTO自在パイプ(キャップ付) - TOTO自在パイプ(キャップ付) - TOTO
(3件のレビュー)
ねじ径整流キャップ部/W22山20適合TOTOジョイシリーズ用種別袋ナット式タイプ整流タイプ取付外径(Φmm)16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33729254THY270A170
7,650
6,198
6,818(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
33729263THY270AL220
6,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
33729272THY270ALL300
7,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33729263
2020-04-15
用途: 食堂の蛇口の交換

付け根の長さが若干短く、水漏れが出た。テーピングしても漏れは解消しない。安いのはいい。

対象商品 : 33729263
2019-01-03
用途: キッチン用水栓蛇口の交換
農・林・水産業

キッチンの蛇口が根元からポッキリ・・・金属疲労だと思います。急遽ホームセンターで買った蛇口を間に合わせで付けていましたが、コレを見つけて付け替えました。パッキンの下に付いている白い樹脂パーツ(押さえ?)が既存のモノとサイズが異なり堅くて入りませんでしたが、力業で無理矢理ねじ込みました。今の所水漏れ等はありません(汗

対象商品 : 33729263
2018-05-01
用途: 既設器具の補修材料として
医療・福祉・介護関連業

TOTO製水栓のパイプ破損(穴あき)取換用として購入。当然ながら、問題はありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする