TOTO
自在パイプ(キャップ付)
ねじ径
整流キャップ部/W22山20
適合
TOTOファミリーシリーズ専用
種別
袋ナット式
タイプ
ハイグレード整流タイプ
取付外径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33729394
THY261AR
170
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33729385
THY261-1AR
68
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
33729412
THY261ALR
220
¥
8,250
取扱い終了
33729421
THY261ALLR
300
¥
8,950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください