曜日別特売

スーパーマシンルブP

スーパーマシンルブP - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーマシンルブP - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
(2件のレビュー)

引火点250℃以上を有し、消防法の可燃性液体類に分類される工作機械や産業用機械の高性能多目的潤滑油です。各種工作機械や一般産業用機械の軸受潤滑油、摺動面潤滑油、油圧作動油としての要求性能を満足し、ギヤ油に匹敵する極圧性も有します。高度精製基油を使用することにより鉱油系基油でありながら合成油に匹敵する熱安定性を有します。可燃性液体類の高性能多目的潤滑油として、工場における潤滑管理に貢献します。

用途
工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧、摺動面)
さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑
各種油圧ユニットの潤滑
抄紙機のウェットパートからカレンダーパートまでの総合的な潤滑
ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑
鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑
電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑
銅板腐食(100℃×3H)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度
引火点(℃)
流動点(℃)
動粘度(mm2/s)
粘度指数
密度(g/cm3 at15℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34676871321缶(20L)32(ASTM)L0.5256(OCO)-32.534.7(40℃)/6.4(100℃)1380.843
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34676887461缶(20L)46(ASTM)L0.5262(OCO)-32.544.7(40℃)/7.4(100℃)1310.851
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
34676896681缶(20L)ISO VG68(ASTM)L1.0266-3065.7(40℃)/9.0(100℃)1130.871
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
375976821001缶(20L)100(ASTM)L1.0268(OCO)-22.5104.1(40℃)/11.5(100℃)970.888
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
375976911501缶(20L)ISO VG150(ASTM)L2.0278-17.5157.0(40℃)/15.2(100℃)970.892
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
375977072201缶(20L)ISO VG220(ASTM)L2.0284-12.5226.3(40℃)/19.4(100℃)970.895
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
375977163201缶(20L)ISO VG320(ASTM)L2.5288-12.5331.4(40℃)/24.9(100℃)970.900
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
375977254601缶(20L)ISO VG460(ASTM)L3.0320-12.5458.3(40℃)/30.9(100℃)970.910
オープン
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55145107321缶(200L)138(ASTM)L0.5256-32.534.7(40℃)/6.4(100℃)1380.843
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
55145116461缶(200L)46(ASTM)L0.5262(OCO)-32.544.7(40℃)/7.4(100℃)1310.851
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55145125681缶(200L)ISO VG68(ASTM)L1.0266-3065.7(40℃)/9.0(100℃)1130.871
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
551451341001缶(200L)ISO VG100(ASTM)L1.0268-22.5104.1(40℃)/11.5(100℃)970.888
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
551451431501缶(200L)ISO VG150(ASTM)L2.0278-17.5157.0(40℃)/15.2(100℃)970.892
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
551451522201缶(200L)ISO VG220(ASTM)L2.0284-12.5226.3(40℃)/19.4(100℃)970.895
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
551451683201缶(200L)ISO VG320(ASTM)L2.5288-12.5331.4(40℃)/24.9(100℃)970.900
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
551451774601缶(200L)ISO VG460(ASTM)L3.0320-12.5458.3(40℃)/30.9(100℃)970.910
オープン
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34676871
2016-08-10
用途: 機械のメンテナンス
製造業

梱包について意見:
一個一個丁寧に段ボール箱に入れられ緩衝材も入っているが缶がベコベコに凹んでいた。
商品保護として無意味であり、ゴミも増えるので廃止してもらえないか。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 34676887
2016-04-20
用途: 機械潤滑油として使用

前回も良かったので今回も購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする