工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。
潤滑性能に優れます。
高速でも高精度な切削を行います。
製品をサビから守ります。
長時間使用が可能です。
油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。

用途高速のすべり案内面や油圧作動油兼用の摺動面に対応。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.32危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度
適合範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34676932321缶(20L)31.6(40℃) 5.52(100℃)摺動面
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
34676941681缶(20L)ISO VG 68工作機械
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
52900864321缶(200L)ISO VG 32すべり面・摺動面
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52900873681缶(200L)ISO VG 68すべり面・摺動面
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする