曜日別特売

フェアバックホワイト

フェアバックホワイト - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアバックホワイト - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアバックホワイト - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
(3件のレビュー)

「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。

仕様
水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下
蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2Pa以下
用途ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10-2 Torr(1.3Pa))適合範囲ポンプ流動点(℃)-10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1以下危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度
容量(L)
引火点(℃)
動粘度(mm2/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34677307461缶(20L)4620240(ASTM)L0.546.6(40℃)
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34677316681缶(20L)6820250(ASTM)L1.068.7(40℃)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
346773251001缶(20L)10020260(ASTM)L1.5108.1(40℃)
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52901774461缶(200L)46200240(ASTM)L0.546.6(40℃)
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52901783681缶(200L)68200250(ASTM)L1.068.7(40℃)
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
529017921001缶(200L)100200260(ASTM)L1.5108.1(40℃)
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34677325
2021-07-13
用途: 真空ポンプ用オイル
製造業

継続購入しています。問題なく安定した連続運転ができています。

対象商品 : 34677316
2021-06-23
用途: 真空ポンプメンテナンス

水、油の分離良好です。毎回購入してます。
発送も早く助かります。

対象商品 : 34677325
2015-04-04
用途: 油回転真空ポンプ油

ブッシュの油回転真空ポンプを数台使ってます。
粘度のみの指定なので時々メーカを変えますが、違いはさっぱりわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする