曜日別特売

アトモス

アトモス - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アトモス - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

アルキルベンゼンおよび精製鉱油を基油とする高級冷凍機油です。低温性能に優れ、しかも耐熱性が良く、非常に安定でスラッジを生成しにくい優れたオイルです。小型大容量化している高性能冷凍機の潤滑に優れた性能を発揮し、急速冷凍装置や超大型冷蔵庫にも安心して使用できます。

用途R22などのHCFC(フロンの代表種)を冷媒とした冷凍、冷蔵、製氷および空気調和用など各種冷凍圧縮機の潤滑絶縁耐力(出荷時)40Kv以上適合範囲圧縮機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度
引火点(℃)
流動点(℃)
動粘度(mm2/s)
密度(g/cm3 at15℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3467733422(N)1缶(20L)22208-55以下21.5(40℃)/3.93(100℃)0.879
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
3467734332(N)1缶(20L)32208-45以下30.7(40℃)/4.71(100℃)0.9
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
3467735246(N)1缶(20L)46210-37.5以下42.0(40℃)/5.36(100℃)0.92
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
3467736168(N)1缶(20L)68212-35以下62.2(40℃)/6.31(100℃)0.927
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
5290182622(N)1缶(200L)22208-55以下21.5(40℃)/3.93(100℃)0.879
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
5290183532(N)1缶(200L)32208-45以下30.7(40℃)/4.71(100℃)0.9
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
5290184446(N)1缶(200L)46210-37.5以下42.0(40℃)/5.36(100℃)0.92
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
5290185368(N)1缶(200L)68212-35以下62.2(40℃)/6.31(100℃)0.927
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする