曜日別特売

ユニカットジネン

ユニカットジネン - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニカットジネン - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

生分解性に優れた合成エステルを基油に採用。切削油・安定性に優れ、周辺環境・作業環境に優しいセミドライ加工用切削油です。極微量の切削油でも、優れた加工性能を実現します。
切削性が優れています。
環境適合性が優れている生分解性切削油です。
安定性が優れています。

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
動粘度(mm2/s)
引火点(℃)
適合範囲
容量(L)
流動点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34677413MQL1缶(20L)ユニカットジネンMQL19(40℃)250(COC)-20-45.0以下
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
34677422MF24W1缶(20L)ユニカットジネンMF24W24(40℃)260(COC)-20-25
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
34677431MFF1缶(20L)ユニカットジネンMFF32(40℃)270(COC)工作機械20-25
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
52956024MFF1缶(200L)ユニカットジネンMFF32(40℃)270(COC)工作機械200-25
オープン
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52956033MQL1缶(200L)ユニカットジネンMQL19(40℃)250(COC)-200-45.0以下
オープン
989,800
1,088,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52956042MF24W1缶(200L)ユニカットジネンMF24W24(40℃)260(COC)-200-25
オープン
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする