ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ユニソルブル(ソリューション)
耐腐敗性の高いシンセティックタイプの油剤
用途
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼の切削など
タイプ
ソリューションタイプ
希釈倍率
30~50
危険物の類別
非危険物
JIS分類
A3種1号
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
pH
外観
密度(g/cm
3
at15℃)
表面張力(mN/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52955692
CS
1缶(200L)
9.1(30倍希釈)
黄色
1.07
38.1(25℃、30倍希釈)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
34677815
CC
1缶(20L)
9.3(30倍希釈)
無色透明
1.15
67.9(25℃、30倍希釈)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34677824
CE
1缶(20L)
9.9(30倍希釈)
(原液)無色透明液状
(希釈液)無色透明
1.06
53.8(25℃、30倍希釈)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34677842
CS
1缶(20L)
9.1(30倍希釈)
黄色
1.07
38.1(25℃、30倍希釈)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。