メタルワーク

メタルワーク - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)メタルワーク - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
(1件のレビュー)

高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。
放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。
加工性能が優れています
荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。
作業環境が改善できます
臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。
広範囲の加工に適用できます
放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。

外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
全12種類を絞り込む
引火点(℃)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
引火点(℃)
動粘度(mm2/s)
密度(g/cm3 at15℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34678043AF1缶(20L)(セイボルト)+301042.5(40℃)0.817
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
34678052S1缶(20L)(セイボルト)+30以上842.6(40℃)0.789
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34678077EDF-K21缶(20L)L0.5832.2(40℃)0.776
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
52956252AF1缶(200L)(セイボルト)+301042.5(40℃)0.817
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52956268HS1缶(200L)(セイボルト)+20962.4(40℃)0.795
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52956286EDF-K21缶(200L)L0.5832.2(40℃)0.776
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52956295EDO L1缶(200L)(セイボルト)+30751.7(40℃)0.79
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
43072339EDO-X1缶(20L)L0.580(40℃)2.50.796
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43072348EDO-X1缶(200L)L0.580(40℃)2.50.796
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34678034ED1缶(20L)+30(セイボルト)82(PM)17(40℃)0.797
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678061HS1缶(20L)(セイボルト)+20962.4(40℃)0.795
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
52956277S1缶(200L)(セイボルト)+30以上842.6(40℃)789
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34678077
2013-12-06
用途: NC放電の加工液

特に問題なく使用してます。近所のスタンドでまとめて200L買うのと比べて倍くらいの価格です。もう少し安くなりませんか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする