アンチラストテラミ

アンチラストテラミ - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

長年の研究と改良の経験を生かし新しく開発された環境に配慮したバリウムフリー品です。ペトロラタムも配合していないのでべとつかず、各種機械部品のさび止めに最適です。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
JIS分類
引火点(℃)
塩水噴霧
膜厚(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34678086LS1缶(20L)溶剤希釈形長期さび止め油NP-387(PM)48時間以上3
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03463793LS-P1缶(20L)ベトロラタム配合溶剤希釈形長期さび止め油NP-38472時間以上8
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678104LS-H1缶(20L)溶剤希釈形長期さび止め油NP-395(PM)48時間以上4.5
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
34678095LS-F1缶(20L)指紋除去性付与型溶剤希釈形長期さび止め油NP-384(COC)48時間以上3
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
52955218LS1缶(200L)溶剤希釈形長期さび止め油NP-387(PM)48時間以上3
オープン
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955227LS-F1缶(200L)指紋除去性付与型溶剤希釈形長期さび止め油NP-384(COC)48時間以上3
オープン
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955236LS-H1缶(200L)溶剤希釈形長期さび止め油NP-395(PM)48時間以上4.5
オープン
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955245LS-P1缶(200L)ベトロラタム配合溶剤希釈形長期さび止め油NP-38472時間以上8
オープン
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
33672644LS-S1缶(20L)--(PM)84(試験/A級保持時間)24h以上2~3
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
33672653LS-S1缶(200L)--(PM)84(試験/A級保持時間)24h以上2~3
オープン
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする