高圧絶縁油

高圧絶縁油 - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
(2件のレビュー)

絶縁破壊電圧(絶縁耐力)が高い。
酸化安定性が優れている。
冷却作用が優れている。
寒冷地でも安全である。

用途一般用変圧機および油入しゃ断器用適合範囲変圧機絶縁破壊電圧(kV)60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
JIS規格
粘度(mm2/s)
引火点(℃)
流動点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34678585A1缶(18L)1種 4号7.77(40℃)、2.16(100℃)150-30
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
52960145A1缶(200L)1種 4号7.77(40℃)、2.16(100℃)150(PM)-30
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34678594K1缶(18L)1種 2号7.26(40℃)、1.99(100℃)132-50.0以下
オープン
取扱い終了
52960154K1缶(200L)1種 2号7.26(40℃)、1.99(100℃)132-50.0以下
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34678585
2018-06-04
用途: Tr油 補充
電気・ガス・熱供給・水道業

良いとは思われますが結果は数年後ですかね/////

対象商品 : 34678594
2021-04-12
用途: 高圧電源
製造業

半年程では酸化は殆ど見られない。 今後空気に触れた場合の酸化の程度を見てみる積りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする