スロットルケーブル

スロットルケーブル - NTBスロットルケーブル - NTBスロットルケーブル - NTB
(56件のレビュー)

スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
287件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
メーカー
主な適合車種
パーツNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34559357ACH-0011本ホンダリトルカブ C50L17910-GCN-000
2,320
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
特別運賃
34559375ACH-0031本ホンダスーパーカブ C50/C70/C9017910-GB4-771
2,780
2,598
2,858(税込)
当日出荷
34559384ACH-0041本ホンダスーパーカブ MD90(郵政用)17920-121-971
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
34559393ACH-0051本ホンダスーパーカブ C10017910-GN5-900
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559402ACH-0061本ホンダスーパーカブ MD50/70(郵政用)17920-141-640
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559411ACH-0071本ホンダキャノピー TC50M17910-GAG-000
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559427ACH-0081本ホンダキャノピー TC50P17910-GAG-750
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559436ACH-0091本ホンダキャノピー TC50Y17910-GAG-J51,17910-GAG-J50
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
34559445ACH-0101本ホンダUP TB50M17910-GM6-000
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559454ACH-0111本ホンダUP TB50Y17910-GM6-J01,17910-GM6-J00
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
34559463ACH-0121本ホンダX NJ50MDY17910-GG2-J11,17910-GG2-J10
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559472ACH-0131本ホンダX NJ50MDY17911-GG2-J11
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
34559481ACH-0141本ホンダX NJ50MC17910-GG2-750
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559497ACH-0151本ホンダX NJ50MDD17911-GG2-712
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
34559506ACH-0161本ホンダX NJ50MDL17910-GG2-750
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559515ACH-0171本ホンダモンキー Z50J/F.J.L.N17910-165-640
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559524ACH-0181本ホンダモンキー Z50J/Y.1.217910-165-A11
3,200
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559533ACH-0191本ホンダモンキー Z50J/V17910-165-B10
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559542ACH-0201本ホンダモンキー Z50J/P.S17910-181-930
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559551ACH-0211本ホンダゴリラ Z50J/B.C.E..Z17910-165-730,17910-165-950
1,580
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
特別運賃
34559567ACH-0221本ホンダトゥデイ NVS50117910-GFC-900
3,460
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
34559576ACH-0231本ホンダAF55 CHF50.1.2.3.クレアスクーピー17910-GET-020
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
34559585ACH-0241本ホンダDio AF27.2817910-GAH-000
4,960
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
35501706ACH-0251本ホンダスーパーカブ C110 17910-KWV-00317910-KWV-003
2,990
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
36809281ACH-0261本ホンダスーパーカブ 110MD 郵政17910-KYF-003
3,670
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559594ACY-0011本ヤマハマジェスティー 5GM1.85GM-26311-00
11,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559603ACY-0021本ヤマハマジェスティー 5GM1.85GM-26312-00
9,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559612ACY-0031本ヤマハマジェスティー 5SJ1.3.1.C.D.E.F5SJ-26311-00
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559621ACY-0041本ヤマハマジェスティー 5SJ1.3.1.C.D.E.F5SJ-26312-00
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559637ACY-0051本ヤマハメイト T90T 郵政車スロットルケーブル4GL-26311-00
2,490
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559646ACY-0061本ヤマハメイト T90T 郵政車スロットルケーブル4GL-26312-00
1,280
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559655ACY-0071本ヤマハTZR504EU-26301-00
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559664ACS-0011本スズキFB90郵政BD41/42A58300-09D21
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559673ACS-0021本スズキアドレスV110/UG11058300-16F00
4,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
34559682ACS-0031本スズキアドレスV100/AG10058300-41D04
5,600
4,190
4,609(税込)
3日以内出荷
34559691ACS-0041本スズキアドレスV12558300-33G00
2,450
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
34560407AHJ-06-0011本ホンダCB1300F(3~4)17910-MEJ-000
4,300
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
34560416AHJ-06-0021本ホンダCB1300F1.3.417920-MEJ-000
4,300
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
34560425AHJ-06-0031本ホンダCB1300FZ.FW.FX.FY.F117910-MAZ-000
オープン
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
34560434AHJ-06-0041本ホンダCB1300FZ.FW.FX.FY.F117920-MAZ-000
オープン
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
34560452AHJ-06-0061本ホンダCB1300F217920-MBR-J10
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
34560461AHJ-06-0071本ホンダCB1300DC CY CY-217910-MAZ-750
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
34560477AHJ-06-0081本ホンダCB1300DC CY CY-217920-MAZ-750
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
34560486AHJ-06-0111本ホンダCB1100XX V.W17910-MAT-000
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
34560495AHJ-06-0121本ホンダCB1100XX V.W17920-MAT-000
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
34560504AHJ-06-0131本ホンダCB1100XX X.Y.1.217910-MAT-D00
4,670
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34560513AHJ-06-0141本ホンダCB1100XX X.Y.1.217920-MAT-D00
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
34560531AHJ-06-0191本ホンダCB750FZ~FA CB900FZ~FC CB1100FD(EUR仕様)17910-425-611,17910-425-612
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
34560547AHJ-06-0201本ホンダCB750FZ~FA CB900FZ~FC CB1100FD(EUR仕様)17920-425-611,17920-425-610
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34560556AHJ-06-0211本ホンダCBXz-CM、SA除く17910-422-000
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850~/税込¥935~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400~/税込¥1,540~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400~/税込¥1,540~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34559515
2024-05-06
用途: 原付レストア
建設業・工事業

問題なく作動しました。 商品として全く問題無いですが、当人長さを間違えてしまいました。 皆様は長さをしっかり確認して下さい。 良い物だと思います。

対象商品 : 34559357
2023-12-23
用途: リトルカブのスロットルが自然に戻らなくて危険な為交換した。
サービス業

スロットル操作がスムーズになって快適になりました。

対象商品 : 34561834
2023-08-19
用途: XJR400R (4HMA)の定期整備
製造業

純正同等なので、全く問題なく取り付けできました。
ワイヤーの動きも軽く、交換したことによってスロットルの開閉感覚も良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 23741287
2022-01-25
用途: バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

FIリトルカブAA01型に使用しました。長さも問題なく使用できています。

対象商品 : 35762693
2021-04-14
用途: スズキ ボルティーのレストア作業に使いました

25年以上前のバイクの消耗部品がネットで手に入るのは非常に助かりました。経年劣化したケーブルとの比較は出来ませんが、純正クオリティーだと思います

2が参考にしています
対象商品 : 34561457
2021-11-26
用途: バイクメンテナンス時
建設業・工事業

純正品と変わらないクオリティーでコスパ最高です。満足してます。

対象商品 : 34562062
2021-01-04
用途: バリオス2部品交換
その他業種

もう20年超えているのであちこち気付いた所を新しくしています。新車の状態に近づけるチューニングを自分の手でやると愛着が湧きます。

1が参考にしています
対象商品 : 34559551
2021-06-02
用途: 純正品の代替
卸売・小売業

純正品と比較して、何ら遜色有りません。安く購入出来て良かったです。
ただ耐久性に関しては不明です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする