曜日別特売

タコメーターケーブル

タコメーターケーブル - NTBタコメーターケーブル - NTBタコメーターケーブル - NTBタコメーターケーブル - NTBタコメーターケーブル - NTB
(6件のレビュー)
用途オンロード(大型車)用種別タコメーターケーブル内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全10種類を絞り込む
メーカー
主な適合車種
10種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー
パーツNo.
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34562175THJ-06-041ホンダ37260-KB7-010CB750F Z
2,660
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
34562184THJ-06-061ホンダ37260-GE2-000CB650 CA
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
34562193THJ-06-085ホンダ37260-333-000CB400 2
7,250
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
34562202THJ-06-086ホンダ37260-399-000CB400NZ
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
34562211THJ-06-161ホンダ37260-MC9-860CB125 TF
3,760
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
特別運賃
35762526TYJ-06-001ヤマハ3SX-83560-00/01SRX600 3SX1
3,520
2,998
3,298(税込)
当日出荷
35762535TYJ-06-002ヤマハ2J2-83560-00/01SR400/500 全モデル共通
1,910
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
35762544TYJ-06-003ヤマハ1JK-83560-00SRX400 2NY 3VN1.2.
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
18890771TYJ-06-007ヤマハ47J-83560-00XT200 47J
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
34562166THJ-06-021ホンダ44830-165-415CBXz.CBXa
1,170
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950~/税込¥1,045~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400~/税込¥2,640~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34562166THJ-06-02134559025SCH-011THJ-06-021 スピードメーターケーブル NTB 34559025スピードメーターケーブルNTB1本
1,298
税込1,428
品番統合品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35762535
2023-08-03
用途: ヤマハSRのタコケーブル
赤帽はぴねす自動車・二輪車・自転車関連業

少し精度に問題ありますが取付は出来ました、稼働状況も問題ないです。

対象商品 : 35762526
2019-11-04
用途: バイクのメンテ
建設業・工事業

純正ケーブルが古びてアウターが切れたので交換用に使いました。純正に比べて少し取り付けが緩いような?。でもちゃんと使えてます。取付時に、インナーに多めに給油しておけば安心ですね。お値段なりに満足です。

対象商品 : 35762535
2017-05-12
用途: 断線による交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正と遜色なく価格も安く、梱包も丁寧、発送も早くとても満足な買い物でした。

対象商品 : 34562175
2016-12-16
用途: 廃盤部品に流用

初期XLR250に流用。かすかに長いが問題なく使用中。

1が参考にしています
対象商品 : 35762544
2020-04-09
用途: 補修用
サービス業

初期不良で交換のはずが、在庫品全て不良品とのこと。商品QCが甘く、今後このメーカーの商品を使用する際は少々疑ってしまいます。残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 35762535
2017-04-28
用途: 94年式のSR400に使用

ヤマハの純正品よりも安価で品質は変わらないと思います。
「SR400全年式対応」と有り、長さに少し余裕があるのも良いと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする