曜日別特売

分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪)

分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪) - THK分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪) - THK

内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。

用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法di(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34568274NAST69.8196
1,200
999
1,099(税込)
翌日出荷
34568292NAST89.8248
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
34568317NAST1011.83010
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
34568335NAST1211.83212
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34568353NAST1511.83515
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568371NAST1715.84017
1,700
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
34568396NAST2015.84720
1,900
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568414NAST2515.85225
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568432NAST3019.86230
2,500
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568457NAST3519.87235
2,700
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
34568475NAST4019.88040
3,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
34568493NAST4519.88545
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568511NAST5019.89050
3,900
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする