曜日別特売

分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)

分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) - THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) - THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) - THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) - THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) - THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) - THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) - THK

ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。
外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。
外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。

用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法a(Φmm)
寸法di(Φmm)
寸法e1(mm)
寸法e2(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34568536NAST6ZZ13.814191462.50.819
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34568554NAST8ZZ13.8142417.582.50.824
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34568572NAST10ZZ15.8163023.5102.50.830
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34568597NAST12ZZ15.8163225.5122.50.832
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
34568615NAST15ZZ15.8163529152.50.835
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
34568633NAST17ZZ19.8204032.5173140
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
34568651NAST20ZZ19.8204738203147
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34568676NAST25ZZ19.8205243253152
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34568694NAST30ZZ24.8256250.53041.262
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
34568712NAST35ZZ24.8257253.53541.272
2,800
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568737NAST40ZZ25.8268061.54041.280
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568755NAST45ZZ25.8268566.54541.285
3,700
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568773NAST50ZZ25.82690765041.290
4,000
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする