THK
分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪)
シール
シール付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。
全13種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
19
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法a(Φmm)
寸法di(Φmm)
寸法e1(mm)
寸法e2(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34568791
NAST6ZZUU
13.8
14
19
14
6
2.5
0.8
19
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
34568816
NAST8ZZUU
13.8
14
24
17.5
8
2.5
0.8
24
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
34568834
NAST10ZZUU
15.8
16
30
23.5
10
2.5
0.8
30
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
34568852
NAST12ZZUU
15.8
16
32
25.5
12
2.5
0.8
32
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
34568877
NAST15ZZUU
15.8
16
35
29
15
2.5
0.8
35
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
34568895
NAST17ZZUU
19.8
20
40
32.5
17
3
1
40
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
34568913
NAST20ZZUU
19.8
20
47
38
20
3
1
47
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
34568931
NAST25ZZUU
19.8
20
52
43
25
3
1
52
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
34568956
NAST30ZZUU
24.8
25
62
50.5
30
4
1.2
62
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
34568974
NAST35ZZUU
24.8
25
72
53.5
35
4
1.2
72
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568992
NAST40ZZUU
25.8
26
80
61.5
40
4
1.2
80
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34569017
NAST45ZZUU
25.8
26
85
66.5
45
4
1.2
85
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34569035
NAST50ZZUU
25.8
26
90
76
50
4
1.2
90
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方