THK
分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法a(Φmm)
寸法di(Φmm)
寸法e1(mm)
寸法e2(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34568545
NAST6ZZR
13.8
14
19
14
6
2.5
0.8
19
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568563
NAST8ZZR
13.8
14
24
17.5
8
2.5
0.8
24
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568581
NAST10ZZR
15.8
16
30
23.5
10
2.5
0.8
30
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568606
NAST12ZZR
15.8
16
32
25.5
12
2.5
0.8
32
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568624
NAST15ZZR
15.8
16
35
29
15
2.5
0.8
35
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34568642
NAST17ZZR
19.8
20
40
32.5
17
3
1
40
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568667
NAST20ZZR
19.8
20
47
38
20
3
1
47
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568685
NAST25ZZR
19.8
20
52
43
25
3
1
52
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34568703
NAST30ZZR
24.8
25
62
50.5
30
4
1.2
62
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568721
NAST35ZZR
24.8
25
72
53.5
35
4
1.2
72
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568746
NAST40ZZR
25.8
26
80
61.5
40
4
1.2
80
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34568764
NAST45ZZR
25.8
26
85
66.5
45
4
1.2
85
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34568782
NAST50ZZR
25.8
26
90
76
50
4
1.2
90
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方