曜日別特売

分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪)

分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) - THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) - THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) - THK
シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法a(Φmm)
寸法di(Φmm)
寸法e1(mm)
寸法e2(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34568807NAST6ZZUUR13.814191462.50.819
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568825NAST8ZZUUR13.8142417.582.50.824
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568843NAST10ZZUUR15.8163023.5102.50.830
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568861NAST12ZZUUR15.8163225.5122.50.832
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
34568886NAST15ZZUUR15.8163529152.50.835
3,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568904NAST17ZZUUR19.8204032.5173140
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
34568922NAST20ZZUUR19.8204738203147
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568947NAST25ZZUUR19.8205243253152
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
34568965NAST30ZZUUR24.8256250.53041.262
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
34568983NAST35ZZUUR24.8257253.53541.272
4,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
34569001NAST40ZZUUR25.8268061.54041.280
5,200
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
34569026NAST45ZZUUR25.8268566.54541.285
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
34569044NAST50ZZUUR25.82690765041.290
6,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする