曜日別特売

非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)

非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) - THK非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) - THK非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) - THK非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) - THK非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) - THK
(2件のレビュー)

内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。

用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。
全14種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法di(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34569062NART5UUR11165
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34569087NART6UUR11196
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34569105NART8UUR14248
2,100
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
34569123NART10UUR143010
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
34569141NART12UUR143212
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
34569166NART15UUR183515
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34569184NART17UUR204017
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
34569202NART20UUR244720
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
34569227NART25UUR245225
4,700
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
34569245NART30UUR286230
5,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
34569263NART35UUR287235
5,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
34569281NART40UUR308040
6,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
34569306NART45UUR308545
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
34569324NART50UUR309050
8,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 駆動制御に
秦製作所

メーカー品が即納で作業の効率性を頼りになり、耐久性が良く非給油性がの品質が信頼安全をクリアーです。

対象商品 : 34569202
2018-04-13
用途: 機械修理
製造業

製品は使用していたものなので問題は無い。取引している商社では納期に1カ月以上かかると言われたが、すぐに手に入ったので助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする