曜日別特売

自在水栓

自在水栓 - KVK自在水栓 - KVK
(1件のレビュー)

自在に動くフレキパイプ付き
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
普通に使っていても節水効果があります。

JIS規格日本産業規格品機能泡沫吐水、エコこま水栓ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形内容量1個
注意
※全自動洗濯機にはセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与える恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34744762K3FLフレキパイプ240mm
7,300
5,498
6,048(税込)
当日出荷
44525056K3FL-R30フレキパイプ300mm
7,900
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
44525065K3FL-R40フレキパイプ400mm
8,300
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34744762
2018-05-30
用途: 家庭用台所水栓
医療・福祉・介護関連業

普通使いで問題なく、使用勝手も良く、温水水栓を取り外してスペースを広げて使用できるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする