(13件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34609714695ZZ5134
490
209
230(税込)
当日出荷
34609723696ZZ6155
440
189
208(税込)
当日出荷
34609732697ZZ7175
1,130
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
34609741698ZZ8196
570
249
274(税込)
当日出荷
34609757699ZZ9206
1,260
539
593(税込)
当日出荷
18634927693ZZ384
490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34609714
2023-10-27
用途: マキタ刈り払い機の修理
製造業

マキタ18vの修理で使用しました。
問題なく使用できてます。

対象商品 : 34609741
2021-01-13
用途: ラジコンエンジンのクランクベアリングに使用
その他業種

国産一流メーカーのベアリングなので精度抜群安く買えて良かったです

対象商品 : 34609723
2020-08-26
用途: 換気扇のメンテナンス(ベアリング交換)
その他業種

NSK(日本精工)製品は高品質で信頼できる製品できる。

対象商品 : 34609723
2020-05-22
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

ベアリングの様な種類の多い物を1個単位で買えるのは助かります。

対象商品 : 34609741
2019-03-11
用途: 自転車のホイールメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

MAVICのキシリウムSLに使用しました!
とてもよく回ります!

対象商品 : 34609714
2018-03-23
用途: ホビーメンテナンス
製造業

精度が非常に良く問題なく交換でき安心して使用しております。

対象商品 : 34609723
2018-02-20
用途: 風呂の換気扇のベアリング交換
その他業種

いろんな店に行ったけど、なくて
あったのでとても助かりました

対象商品 : 34609757
2018-02-07
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

安価な品物であるが、なかなか物で取替え時にもスムーズに作業出来た。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする