曜日別特売

自在水栓用パイプ13(1/2)用

自在水栓用パイプ13(1/2)用 - KVK自在水栓用パイプ13(1/2)用 - KVK
(6件のレビュー)
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34591462PZK80-17170接続/W26-20
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
44535084PZK80-12120-
1,610
1,198
1,318(税込)
当日出荷
44535093PZK80-24240接続/W26-20
2,380
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
44535102PZK80-30300-
2,880
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44535111PZK80-36360-
3,800
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44535093
2025-04-15
用途: パイプの交換
製造業

今使用中のパイプから水漏れが有り、パッキンだけ交換しようとしたらパイプが根元の方がポキリ、他の方の投稿の様に1つパッキンが入ったままで無理矢理ボルトを締めようとしたのが原因でした。
又、ウォーターポンププライヤーを買ったばかりでしたので使えて一石二鳥でした。
サイズもピッタリ
とても満足です。

対象商品 : 34591462
2023-06-25
用途: パイプ交換
その他業種

前に使っていたパッキンに気付かず、ナットを入れようとしたので入らなくて苦労しました。パイプに付いていたリングの数で判断しては駄目だなと勉強になりました。

対象商品 : 44535084
2022-05-28
用途: パイプを短めのパーツに交換
マツシタクリーンサービス

元々付いていた水栓のパイプが170サイズで少し長かったので、短めのものを探していたのですが、やっと120サイズを見つけ交換しました。交換作業は簡単、誰でもできます。
作業場流し台のサイズにピッタリフィットして使い勝手がよくなりました。

3が参考にしています
対象商品 : 44535084
2022-02-04
用途: 交換
サービス業

既存のものが17㎝で使い辛かったので、こちらのものに交換。
非常に使い易くなり満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 34591462
2023-01-24
用途: 賃貸マンションの設備に
有限会社ラークヤスダ不動産業

決まっている設備なので、経年劣化したら交換する為、いつもストックで持っています。

対象商品 : 44535102
2021-06-23
用途: お風呂の水道
製造業

問題無く使えてます。
ホームセンターなど色々探しましたが、ここに有って助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする