曜日別特売

立水栓

立水栓 - KVK立水栓 - KVK
(3件のレビュー)
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)
エコロジー水栓
取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状三角ハンドルJIS規格日本工業規格品内容量1個
注意
※全自動洗濯機にはセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与える可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34744525K522~25
4,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34744525
2018-06-23
用途: 洗面 手洗い
製造業

取り付け時 フレキシブルホースのパッキンとしっくりいかなくて 手間取りました。

対象商品 : 34744525
2017-04-14
用途: トイレ・・・

トイレの蛇口が壊れたの購入。ホームセンターより安値です。良い商品です。

対象商品 : 34744525
2016-03-29
用途: 手洗い器に使用
農・林・水産業

分解、組み立て工具の選定と購入に時間をついやしてしまい、業者より少ししか安価になりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする