KVK
逆止弁付ボールバルブ20
めねじ×おねじ
仕様
第三者認証品
逆止弁付
用途
20mm用
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~80
接続
Rc×G
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34744753
K141-20
3/4×3/4
¥
5,020
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材