曜日別特売

散水栓

散水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)
呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
ホース接続口
逆止弁有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34615515Y80J-1316.5(ホース接続部)T30Aなし
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34615524Y80V-1316(ホース接続部)T30Vあり
5,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34615515
2021-03-04
用途: 家屋のメンテ
農・林・水産業

家屋の天井部の掃除、貯水タンクの内部清掃時に高圧洗浄機に用いる。
貯水タンクは清掃が義務の為、作業が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする