SANEI(旧:三栄水栓製作所)
二口ホーム水栓
仕様
吐水口/PY12J-64X-16
送り座金付
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地
アズワン品番
64-8513-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34615567
F13A-13
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった