曜日別特売

ナット付エルボ

ナット付エルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付エルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
材質青銅形状エルボ種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類G(めねじ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合パイプ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34616662T6215J-4-13×10A131/210A
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
34616671T6215J-4-13×13A131/213A
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする