三方ボールバルブ(Tポート)

三方ボールバルブ(Tポート) - フジトク三方ボールバルブ(Tポート) - フジトク三方ボールバルブ(Tポート) - フジトク三方ボールバルブ(Tポート) - フジトク三方ボールバルブ(Tポート) - フジトク

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。
レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。

種別Tポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法Lw(mm)
寸法SW(mm)
寸法TH(mm)
寸法a(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法i(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34607693NB-6-254.549.510069677612.5281232114113.350(PTFEシート使用時/8)
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
34607702NB-6-359.552.51127299891535133511.44715.635(PTFEシート使用時/7)
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
34607711NB-6-46757.5112831299417.5385140155118.535(PTFEシート使用時/7)
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
34607727NB-6-68272.51789519141102552195516.36924.521(PTFEシート使用時/7)
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34607736NB-6-89588.517811324141203060176519.1772921(PTFEシート使用時/7)
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34607745NB-6-109988.517812124141203060176520772915(PTFEシート使用時/7)
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする