曜日別特売

FHヘビークランプ溶接用

FHヘビークランプ溶接用 - フジトクFHヘビークランプ溶接用 - フジトクFHヘビークランプ溶接用 - フジトクFHヘビークランプ溶接用 - フジトクFHヘビークランプ溶接用 - フジトクFHヘビークランプ溶接用 - フジトクFHヘビークランプ溶接用 - フジトクFHヘビークランプ溶接用 - フジトク
(1件のレビュー)
内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法P(mm)
寸法h(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法GS(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34607815FH-1H-1/4-PP735534295433128
オープン2,290
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り2点です
34607824FH-1H-3/8-PP735534295433128
オープン2,290
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
残り1点です
34607833FH-2H-1/2-PP857034366845128
1,9111,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
34607842FH-2H-3/4-PP857034366845128
1,9111,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
34607851FH-3H-1-PP1008534428060128
2,1602,098
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
34607867FH-3H-11/4-PP1008534428060128
2,1602,098
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
34607876FH-4H-11/2-PP1501155061.5117901610
4,5484,498
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
34607885FH-4H-2-PP1501155061.5117901610
4,5484,498
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
34607894FH-5H-21/2-PP1801526676.51471221610
10,7609,998
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
34607903FH-5H-3-PP1801526676.51471221610
10,7609,998
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
34607912FH-6H-4-PP22520588105.52071681915
23,88922,980
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34607824
2016-12-14
用途: 製品制作
製造業

何回か使用させていただいていますが、ボルトが3㎜しか噛んでいないので震動で緩んで外れてしまうため、追加工してボルトも変えて使用しています。
価格もこの数ヶ月で300円以上上がっています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする