フジトク
鉄メッキ製チューブクランプ両押え
材質
SS41
表面処理
ユニクロメッキ処理
板厚(mm)
1.6
内容量
1個
全31種類を絞り込む
パイプ数
選択してください
1本どめ
2本どめ
3本どめ
4本どめ
5本どめ
6本どめ
7本どめ
8本どめ
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
パイプ数
座板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34607921
H625-112-6X1W
44
26
-
1本どめ
(F)Z-11
¥
649
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
34607937
H625-122-6X2W
50
32
6
2本どめ
(F)Z-10
¥
649
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
34607946
H625-132-6X3W
58
40
12
3本どめ
(F)Z-9
¥
649
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34607955
H625-142-6X4W
66
48
18
4本どめ
(F)Z-3
¥
649
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34607964
H625-152-6X5W
74
56
24
5本どめ
(F)Z-4
¥
649
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34607973
H625-162-6X6W
80
62
30
6本どめ
(F)Z-5
¥
649
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34607982
H625-212-8X1W
50
32
-
1本どめ
(F)Z-10
¥
649
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
34607991
H625-222-8X2W
58
40
8
2本どめ
(F)Z-9
¥
649
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608007
H625-232-8X3W
66
48
16
3本どめ
(F)Z-3
¥
649
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34608016
H625-242-8X4W
74
56
24
4本どめ
(F)Z-4
¥
649
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34608025
H625-252-8X5W
80
62
32
5本どめ
(F)Z-5
¥
873
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608034
H625-262-8X6W
90
72
40
6本どめ
(F)Z-6
¥
873
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608043
H625-272-8X7W
104
85
48
7本どめ
(F)Z-7
¥
873
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608052
H625-282-8X8W
110
92
56
8本どめ
(F)Z-8
¥
873
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608061
H625-312-10X1W
50
32
-
1本どめ
(F)Z-10
¥
873
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
34608077
H625-322-10X2W
66
48
10
2本どめ
(F)Z-3
¥
873
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
34608086
H625-332-10X3W
74
56
20
3本どめ
(F)Z-4
¥
873
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608095
H625-342-10X4W
680
62
30
4本どめ
(F)Z-5
¥
873
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608104
H625-352-10X5W
91
72
40
5本どめ
(F)Z-6
¥
978
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608113
H625-362-10X6W
104
85
50
6本どめ
(F)Z-7
¥
1,395
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608122
H625-412-12X1W
50
32
-
1本どめ
(F)Z-10
¥
880
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608131
H625-422-12X2W
66
48
12
2本どめ
(F)Z-3
¥
880
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608147
H625-432-12X3W
80
62
24
3本どめ
(F)Z-5
¥
880
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608156
H625-442-12X4W
90
72
36
4本どめ
(F)Z-6
¥
880
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608165
H625-452-12X5W
103
85
48
5本どめ
(F)Z-7
¥
880
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608174
H625-612-15X1W
58
40
-
1本どめ
(F)Z-9
¥
880
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
34608183
H625-622-15X2W
74
56
15
2本どめ
(F)Z-4
¥
880
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608192
H625-632-15X3W
90
72
30
3本どめ
(F)Z-6
¥
880
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608201
H625-642-15X4W
103
85
45
4本どめ
(F)Z-7
¥
880
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608217
H625-712-18X1W
66
48
-
1本どめ
(F)Z-3
¥
880
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608226
H625-722-18X2W
80
62
18
2本どめ
(F)Z-5
¥
880
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください