曜日別特売

FXシリーズインタフェースブロック

FXシリーズインタフェースブロック - 三菱電機FXシリーズインタフェースブロック - 三菱電機
フォーマット形式(伝送)HDLC準拠入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)符号化方式NRZI方式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合シーケンサ
適合規格
ケーブル長(m)
シーケンサとの交信
1局あたりのリンク点数
リモートレジスタ点数
機能
最大接続台数
最大入出力点数
接続ケーブル
絶縁方式
通信方式
伝送速度(bps)
電源
同期方式
入出力点数(点)
付属品
CC-Linkバージョン
局種類
局番
占有局数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03663932FX3U-64CCLFX5U、FX5UC、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UCCE(EMC)、UL/cUL、KCCC-Link仕様によるFROM/TO命令(もしくはバッファメモリの直接指定)にてバッファメモリを介して行う-1局あたりのリモートレジスタ点数は、RW書込みエリア4点、RW読出しエリア4点。(拡張サイクリック設定により1倍~8倍の設定あり)---CC-Link専用ケーブル、CC-Link専用高性能ケーブル、Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル。ケーブルの混在はできません。ネットワークバスと内部電源はホトカプラ絶縁ブロードキャストポーリング方式156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)DC5V内部給電:シーケンサのDC5Vは使用しません。(DC5Vは、DC24V外部電源から変換します)DC24V外部給電:外部端子台より給電。(+20% -15% リップル(p-p)5%以内)フラグ同期方式(リモート)1局あたりのリモート入出力点数は、入力32点、出力32点。(拡張サイクリック設定により1倍~8倍の設定あり)ただし、最終局の上位16点はCC-Linkシステムがシステムエリアとして占有します。-Ver.2.00(Ver.1.10もサポート)インテリジェントデバイス局1~64局(ロータリスイッチで設定)1~4局(ロータリスイッチで設定)
41,300
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
11665167FX3U-64CCLFX5U、FX5UC、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UCCE(EMC)、UL/cUL、KCCC-Link仕様によるFROM/TO命令(もしくはバッファメモリの直接指定)にてバッファメモリを介して行う-1局あたりのリモートレジスタ点数は、RW書込みエリア4点、RW読出しエリア4点。(拡張サイクリック設定により1倍~8倍の設定あり)---CC-Link専用ケーブル、CC-Link専用高性能ケーブル、Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル。ケーブルの混在はできません。ネットワークバスと内部電源はホトカプラ絶縁ブロードキャストポーリング方式156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)DC5V内部給電:シーケンサのDC5Vは使用しません。(DC5Vは、DC24V外部電源から変換します)DC24V外部給電:外部端子台より給電。(+20% -15% リップル(p-p)5%以内)フラグ同期方式(リモート)1局あたりのリモート入出力点数は、入力32点、出力32点。(拡張サイクリック設定により1倍~8倍の設定あり)ただし、最終局の上位16点はCC-Linkシステムがシステムエリアとして占有します。-Ver.2.00(Ver.1.10もサポート)インテリジェントデバイス局1~64局(ロータリスイッチで設定)1~4局(ロータリスイッチで設定)
41,300
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
34711765FX2N-32CCLFX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC-1200(最大伝送距離) 伝送速度により異なるFROM/TO命令でバッファメモリを介して行なう-1局あたりのリモートレジスタ点数は、RW書込みエリア4点、RW読出しエリア4点---CC-Link専用ケーブル、CC-Link専用高性能ケーブル。CC-Link専用ケーブルとCC-Link専用高性能ケーブルの混在はできません。ネットワークバスと内部電源はホトカプラ絶縁ポーリング方式156k/625k/2.5M/5M/10M(ロータリースイッチで設定)DC5V内部給電:シーケンサから増設ケーブルを介して給電。
DC24V外部給電(DC24V ±10%):外部端子台より給電。
フレーム同期方式(リモート)1局あたりのリモート入出力点数は、入力32点、出力32点。ただし、最終局の上位16点はCC-Linkシステムがシステムエリアとして占有。-Ver.1.00リモートデバイス局1~64局(ロータリスイッチで設定)1~4局(ロータリスイッチで設定)
36,300
取扱い終了
返品不可
34711774FX2N-16CCL-MFX1N、FX3G、FX2N(V2.20以上)、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC(V2.20以上)、FX3UC
FX3U-16CCL-M、FX2N-16CCL-Mは、FX2N-32ASI-Mと併用することはできません。
FX3U-16CCL-MとFX2N-16CCL-Mの併用することはできません。
-1200(最大伝送距離) 伝送速度により異なるFROM/TO命令でバッファメモリを介して行なう[リモートI/O局]リモート入出力 32点/32点(RX/RY)
[リモートデバイス局]リモート入出力 32点/32点(RX/RY)、リモートレジスタ(RWw)4点 (マスタ局→リモートデバイス局)、リモートレジスタ(RWr)4点 (リモートデバイス局→マスタ局)
-[RAS機能]自動複列機能、子局切り離し機能、リンク特殊リレー/レジスタによる異常検出[リモートI/O局]最大7局(1局あたりシーケンサの実入出力32点を占有)
[リモートデバイス局]
最大8局(下記条件を満たしていること)
{(1×a)+(2×b)+(3×c)+(4×d)}≦8
a:1局占有のリモートデバイス局の台数、 b:2局占有のリモートデバイス局の台数、
c:3局占有のリモートデバイス局の台数、 d:4局占有のリモートデバイス局の台数
[リモートI/O局+リモートデバイス局]最大15局「1システムあたりの最大入出力点数」を満していること
[FX1N、FX1NCシリーズシーケンサ](シーケンサの実I/O点数)+(特殊増設ブロックの占有点数)+(FX2N-16CCL-M占有点数:8点)+(32×リモートI/O局の台数)≦128
[FX3Gシリーズシーケンサ](1)(シーケンサの実I/O点数)+(特殊増設ブロックの占有点数)+(FX2N-16CCL-M占有点数:8点)≦128、(2)(32×リモートI/O局の台数)≦128、(1)+(2)の合計が最大256点まで接続可能
[FX2N、FX2NC、FX3UC(Ver.2.20未満)シリ
CC-Link専用ケーブル、CC-Link専用高性能ケーブル。CC-Link専用ケーブルとCC-Link専用高性能ケーブルの混在はできません。また、ケーブルの終端にはケーブルの種類に合った終端抵抗を付けてください。-ポーリング方式156k/625k/2.5M/5M/10M選択可能(ロータリスイッチで設定)DC5V内部給電:シーケンサのDC5Vは使用しません。(DC5Vは、DC24V外部電源から変換します)
DC24V外部給電:外部端子台より給電。
フレーム同期方式-終端抵抗/標準ケーブル用:110Ω1/2W(カラーコード茶茶茶)×2本、高性能ケーブル用:130Ω1/2W(カラーコード茶橙茶)×2本
特殊ブロック番号ラベル
Ver.1.10マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)0番(ロータリスイッチで設定)-
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする