曜日別特売

Pt100型温度センサ用アナログ入力アダプタ

Pt100型温度センサ用アナログ入力アダプタ - 三菱電機
電源
DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)
DC24V+20%-15% 50mA/DC24V(端子より外部給電)
分解能
摂氏/0.1℃
華氏/0.18°F
絶縁方式
ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁
駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁
(各チャンネル間は非絶縁)
変換速度
FX3G、FX3GC : 250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
FX3U、FX3UC : 200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
有効デジタル出力
摂氏/-500~2500
華氏/-580~4820
適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)定格温度範囲摂氏/-50~250℃、華氏/-58~482°F総合精度周囲温度25℃±5℃ フルスケールに対し±0.5%、周囲温度0℃~55℃ フルスケールに対し±1.0%適合シーケンサFX3G(FX3G-CNV-ADP が必要)、FX3GC、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTは、Ver. 1.30から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC- 32MT- LT(- 2)への接続には、機能拡張ボードが必要)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34711844FX3U-4AD-PT-ADP
70,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする