三菱電機
RS-485通信用機能拡張ボード
(1件のレビュー)
ユニット種別
機能拡張ボード(RS-485通信用)
接続方法
(外部機器)5極端子台
通信方式
半二重双方向
入出力占有点数
入出力占有なし
伝送規格
RS-485規格、RS-422規格準拠
通信手順
無手順、専用プロトコル1、4形式、並列リンク、簡易PC間リンク、インバータ通信
最大伝送距離(絶縁)(m)
50(非絶縁)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合機種
電源
入力仕様
プログラムメモリ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34711993
FX3U-485-BD
1個
FX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)
DC5V 40mA(シーケンサから給電)
-
-
¥
6,050
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
47851063
FX3G-485-BD
1台
FX3S、FX3G
シーケンサから給電
DC24V
シンク/ソース入力
5-7mA
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
¥
6,050
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください