NACHI(不二越)
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)用サブプレート
最高使用圧力(MPa)
25
適合
DMA-G03-C5-J20
質量(kg)
2.3
管接続口径
3/8
流量(L/min)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34608962
MSA-03-10
¥
10,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください