サンボックス #36BM
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。
サンボックスサイズ一覧
- 仕様
- (カード差し取付面)片短辺1、6型、両短辺9型
- 種別
- 36BM
- 材質
- PP
- 形状
- 底面/OB(格)
- 容量(L)
- 22
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子網目リブ
- 適合カード差し
- 1型、6型、9型(ワンタッチ式)
- コンテナ種類
- メッシュ
- 嵌合商品
- SNコンテナー B#36D孔無
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 504×340×168
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
保管用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09



























