システムコンテナボックス

システムコンテナボックス - グリーンパルシステムコンテナボックス - グリーンパルシステムコンテナボックス - グリーンパルシステムコンテナボックス - グリーンパルシステムコンテナボックス - グリーンパルシステムコンテナボックス - グリーンパル

積み重ねて使用でき、小物の収納に便利です。
別売の仕切板を使って内部を細かく区切れ、3枚までセットできます。
メダカの飼育にも使用できます。

用途
小物の収納やメダカの飼育に。
材質
本体はポリプロピレン
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05868462SCB-22Cクリア#22900530×366×145
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
8日以内出荷
05868480SCB-10Cクリア#10445363×264×145
オープン
¥719
¥791(税込)
8日以内出荷
05868550SCB-10Bブラック#10445363×264×145
オープン
¥719
¥791(税込)
8日以内出荷
05868559SCB-03Bブラック#03195260×178×100
オープン
¥359
¥395(税込)
8日以内出荷
05868620SCB-22Bブラック#22900530×366×145
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
8日以内出荷
05868629SCB-03Cクリア#03195260×178×100
オープン
¥359
¥395(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする