グリーンパル
ボックスマニア
部品や工具などの小物を効率よく収納できます。
積み重ねて使用でき、使用しないときはネスティングして省スペースで保管できます。
用途
工場の部品、ねじ、ボルト、座金、工具などの小物収納に。
材質
本体はポリプロピレン
色
クリア
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05868532
28748
SS
40
130×92×80
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
8日以内出荷
05868541
28749
S
115
192×132×80
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
8日以内出荷
05868577
#13
#13
490
462×280×146
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
05868602
28750
M
215
278×200×100
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください