Cargo折り畳みトランクブラック
シンプルでオシャレでタフな折り畳みトランク
不要な時は折り畳んでコンパクトに収納できます!
上からの加重は最大150kgまで可能!スタッキングしたり、座ったりできます!
仕切り板2枚付き内部を2分割・3分割にして使用することができます。
- 用途
- パーツ収納用に
- 色
- ブラック
- 容量(L)
- 45
- 最大積載荷重(kg)
- 50
- 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 640×320×100
- 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 640×320×300
- 内容量
- 1台
注意
※用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンテナー の新着商品
カテゴリ


























