FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するためのRS-422/RS-232C変換用インタフェースユニットです。
シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbps
FX1N、FX1NC/19.2kbps以下
FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbps
FX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下
FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC/115.2kbps以下
FX1、FX2(FX)、FX2C/9.6kbps
位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps
FX-10GM、FX-20GM/9.6kbps
適合機種FX0、 FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX3S、FX3G、FX3GC、FX2N、FX2NC、FX3U、 FX3UCFX1、FX2(FX)、 FX2C、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX-10GM、 FX-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET適合規格CE(EMC)KC対応OSWindows 98、 Windows Millenium Edition、 Windows 2000、 Windows XP、 Windows Vista電源電圧(V)DC5 シーケンサから給電消費電流(mA)120以下伝送速度(bps)115.2k以下(シーケンサにより異なる)プログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps以下信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁内容量1個