曜日別特売

三角スケール ポケット

三角スケール ポケット - コクヨ三角スケール ポケット - コクヨ三角スケール ポケット - コクヨ三角スケール ポケット - コクヨ
(2件のレビュー)

一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。
日本工業規格の基準に基づく商品です。

用途-仕様ポケット用(JIS)材質R-ABS内容量1個
注意
-
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34679303TZ-1562N(目盛)15cm1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34679294TZ-1561(目盛)15cm1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600
1,100
取扱い終了
00372356TZ-1552(目盛)10cm1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34679303
2021-01-04
用途: 図面上での距離測定
建設業・工事業

とてもきれいでメモリも読みやすくて使い易かったです。

対象商品 : 34679303
2015-01-30
用途: 船図

胸ポケットに入るサイズなので、とても便利で使いやすいです。
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
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする