パソコン連動タップ(USB感知式)
パソコンのUSBポートに接続してパソコンの電源状態を検出し、周辺機器(プリンタ・スキャナ等)の電源を入り切りできるパソコンに連動するOAタップです。周辺機器の電源オンオフの操作をなくし、切り忘れ防止、待機電流のカットで省エネ対策にも役立ちます。
仕様制限電圧/270V、サージ電流耐量/約1750A×1回(8/20μs)
定格10A・100V・1000Wまで50/60Hz
コンセント個数2
コンセント形状2P
電源コード(m)約2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×140×27
USBケーブル(m)約1.5
内容量1個
注意
※本タップは通常のマルチタップ(テーブルタップ)としてはご使用できません。※USBポートからの電源信号を受けないとコンセントは通電されません。
※本製品はパソコン向けに開発された製品です。その他の用途にはご使用になれません。
※サスペンドモードや低消費モードなどには連動しない(オフしない)場合があります。
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。