JIP199 焼付防止スプレー

JIP199 焼付防止スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(2件のレビュー)

ネジの焼付き、かじり付き、酸化を防止。(締め付け前に塗布する事で固着・融着を防止しします。)
-40~1200℃までの広い温度範囲で使用できます。

性能
塩水噴霧/120時間以上(サビなし)
屋内防錆/1年以上
用途高温がかかる機械のネジ、ボルト、ナット等の焼き付き・かじり付き・固着・融着の防止。 成分合成油、亜鉛ほう酸塩、ニッケル粉末、脂肪族系炭化水素、LPG、第四類第一石油類120mL危険等級Ⅱ 使用温度範囲(℃)-40~1200 外観黒色ペースト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(300mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34694974 000199
3,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34694974 000199 44707235 199 199 焼付防止スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 44707235 焼付防止スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 1本(300mL) 2,298 税込2,528 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34694974
2015-04-05
用途:
マフラー交換

均一に塗布できるため効率が良いですね。少量缶が欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34694974
2011-11-20
用途:
熱をおびる場所に

予想どうりとてもよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする