曜日別特売

JIP188 食品機械用グリース

JIP188 食品機械用グリース - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(3件のレビュー)

優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。
このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。

用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑使用温度範囲(℃)-20~180
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
ちょう度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385777160001881本(300mL)流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、LPG365
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34694992001881本(220mL)流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、LPG。※消防法上の非危険物約360
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34694992001883857771600018800188 JIP188 食品機械用グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 38577716JIP188 食品機械用グリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)1本(300mL)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38577716
2023-03-06
用途: ホイストクレーンのメンテナンス時
製造業

通常の蛇腹入りのグリースですと粘土があり、天井から吊るしてあるホイストクレーンには塗りにくいが、スプレー式のため非常に使いやすい。

対象商品 : 38577716
2015-12-29
用途: 機械注油

食品機械に重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 38577716
2013-03-21
用途: 平台車のキャスターの滑りをよくする為

持続性がなく物足りなさを感じます。
なので違うタイプを探して又注文したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする