(34件のレビュー)

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。

用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。液色使用温度範囲(℃)-55~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
粘度(mPa・s)
質量(g)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像14475986263-101本(10mL)10--0.02mL
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
34696164263-501本(50mL)50400~6008050mL
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
40233794263-2501本(250mL)250400~600320250mL
16,050
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メイン画像12800210263-2501箱(10本×250mL)250400~6003202500mL
160,500
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
メイン画像12800219263-501箱(10本×50mL)50400~60080500mL
41,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像12800709263-101箱(50本×10mL)10400~600160.5L
60,000
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 仕事で使用
有限会社有田製作所

リピートしています
値段も相応で良いと思います
次回またよろしくお願いいたします

対象商品 : 34933543
2024-02-15
用途: ウレタン物をくっつける時
サービス業

接着力がよいです。
使い勝手もよく重宝しております。

対象商品 : 34696164
2022-03-22
用途: 農機機械の修理時
株式会社北陸近畿クボタ

手ごろな大きさで使いやすいです。頻繁に使う訳ではないのですがリピーターです。

1が参考にしています
対象商品 : 34933543
2022-04-07
用途: ねじの緩み防止
製造業

緩み防止の効果については、これからになります。
常時携行できるサイズで助かりました。

対象商品 : 34933543
2021-11-24
用途: 自動車、バイクのメンテナンス
伊藤塗装建設業・工事業

ハーレーの整備に使っています。古い車種なので振動でボルトが緩みます。これを使っている場所はバッチリ緩みません。

2が参考にしています
対象商品 : 34933543
2021-12-23
用途: 車の整備

DIYで行いました
整備仕様書にも記載されており、抜群の信頼性です。

対象商品 : 34933543
2021-11-28
用途: ゆるみ止め、腐食防止。
青葉商事

型番だけで覚えている場合問題ないのですが、大き目の文字で強力度合いなど表示されると助かります。

対象商品 : 34933543
2021-09-16
用途: ねじの固定
東洋化学設備工業株式会社

使いやすく、固定力も結構強く、容量も適度なので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする