超重量用 自在 ウレタン車

超重量用 自在 ウレタン車 ナンシン

長重荷重キャスター

キャスタータイププレート式自在車キャスター 材質(車輪)鋳造ホイールウレタン車輪(ベアリング入) 取付穴径P(Φmm)14.5 ストッパーなし 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)121×59(105×77) プレート寸法X×Y(mm)150×105 形状自在車 荷重種別超重荷重 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
車輪幅W(mm)
許容荷重(daN)
偏心E(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34701231 GT6-SUB 152 204 45 700 58
オープン
 
 
取扱い終了
34701247 GT8-SUB 203 254 51 1000 61
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする