曜日別特売
(18件のレビュー)

フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ!
フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。

用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用外径(Φmm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)10材質フェルトRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75397043FFD1001箱(5枚)
4,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
34697826FFD1001枚
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】FFディスク フェルト!フラップ!ワークにフィットして馴染みがいいディスクです
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75397043
2019-06-09
用途: アルミの鏡面仕上げ
運輸・通信業

アルミの鏡面仕上げには、一番効率がいいみたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 34697826
2018-02-07
用途: ステンレスシンクの表面磨きに使用しました。
武山製作所

サンダーに取り付け高速回転で連続使用しましたが、バフ部分バラけることもなく安定して使うことが出来ました。とても綺麗に仕上がり満足のいく商品だと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 34697826
2018-03-30
用途: アルミの艶出し作業

他のフェルト品と比べると消耗が速い感じがするので、複数枚購入した方が良い。

3が参考にしています
対象商品 : 34697826
2017-03-23
用途: バイクパーツの磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

鏡面加工の下地磨きに使用しましたが研磨材を付けて磨くたけでかんたんに鏡面に近い状態にまで磨く事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 34697826
2017-05-24
用途: バイクのバフ掛け
自動車・二輪車・自転車関連業

熱を持ちずらく研磨はしやすいのですがフェルトの耐久性がもっと髙ければ言う事無しです。

1が参考にしています
対象商品 : 34697826
2016-06-04
用途: アルミホイール磨き
運輸・通信業

結構満足させてもらいました。素人なりにかなりの結果が出たと思っております。

1が参考にしています
対象商品 : 34697826
2016-08-09
用途: 磨き用

コストパフォーマンス抜群です。

1が参考にしています
対象商品 : 34697826
2016-05-23
用途: バイク部品の研磨
農・林・水産業

予想以上に長持ちします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする