ネオス
ネオスデタージェント1000
ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。
リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。
防錆力対策品。
低泡性のため中圧スプレー使用も可。
性状
中性
液体
無リン
用途
金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。
種別
洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)
使用温度範囲(℃)
常温~80
容量(L)
18
pH
7.6
濃度(%)
3~5
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34705587
1000
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498